Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12086 Da pavimento, 1200x800x600 - EKOM12086

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12086 Da pavimento, 1200x800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574188150

Artikelnummer

HOFEKOM12086

Herstellernummer

EKOM12086

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

This enclosure, EKOM, has IP66 protection with anti-vandalism and is available off the shelf in many different sizes. This Compact Aluminium Floor Standing Outdoor Enclosure, EKOM, EKOM12086 item measures 1200x800x600mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Powder Coated.