Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12084-SW Da pavimento, 1200x800x400 - EKOM12084-SW

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12084-SW Da pavimento, 1200x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.2 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574188143

Artikelnummer

HOFEKOM12084-SW

Herstellernummer

EKOM12084-SW

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

800 mm

Höhe:

1.2 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Enclosure EKOM-SW is rated IP66 for outdoor and includes anti-vandalism features and high thermal management efficiency. This Compact Single Wall Version Aluminum Single And Multiple Doors, EKOM-SW, EKOM12084-SW item measures 1200x800x400mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Powder Coated.