Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEKDS12124-4X Da pavimento, 1200x1200x400 - EKDS12124-4X

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEKDS12124-4X Da pavimento, 1200x1200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574220102

Artikelnummer

HOFEKDS12124-4X

Herstellernummer

EKDS12124-4X

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range is ideal for installation in confined spaces. This Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS, EKDS12124-4X item measures 1200x1200x400mm has a material of Stainless Steel 304L color Unpainted, finish Brushed.