NVENT HOFFMAN - HOFEHV150 Riscaldatore ventola 150W - EHV150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574074972
Artikelnummer
HOFEHV150
Herstellernummer
EHV150
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
81 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP20
This high performance fan heater, EHV, has high heating capacity. This Fan Heater, EHV, EHV150 item measures 112x81x47mm has a material of Aluminum color Gray, finish Powder Coated.