Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEHG150 Riscaldatore 150W - EHG150

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEHG150 Riscaldatore 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574005471

Artikelnummer

HOFEHG150

Herstellernummer

EHG150

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

70 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatore 150W, 110-250V