NVENT HOFFMAN - HOFEHG100 Riscaldatore 100W - EHG100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574005464
Artikelnummer
HOFEHG100
Herstellernummer
EHG100
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20