NVENT HOFFMAN - HOFEHG075 Riscaldatore 75W - EHG075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574005457
Artikelnummer
HOFEHG075
Herstellernummer
EHG075
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20