Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEGL400UL115 Riscaldatore 400W - EGL400UL115

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEGL400UL115 Riscaldatore 400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574097490

Artikelnummer

HOFEGL400UL115

Herstellernummer

EGL400UL115

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

85 mm

Höhe:

227 mm

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

This fan heater, uses a fan to distribute the heat generated evenly throughout the enclosure. This Fan Heater, EGL, EGL400UL115 item measures 227x85x104mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.