NVENT HOFFMAN - HOFEGL250UL115 Riscaldatore 250W - EGL250UL115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574097476
Artikelnummer
HOFEGL250UL115
Herstellernummer
EGL250UL115
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
85 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20