NVENT HOFFMAN - HOFEGK010 Riscaldatore 10W - EGK010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574031456
Artikelnummer
HOFEGK010
Herstellernummer
EGK010
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
10 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
This small anti-condensation heater, EGK, is available with a heating capacity range of 10-30 watts. This Anti Condensation Small Heater, EGK, EGK010 item measures 52x55x25mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


