Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFP700R5 Vent. a griglia,flusso925 m3/h - EFP700R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFP700R5 Vent. a griglia,flusso925 m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 925 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 320 mm

  • Breite - 320 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574132771

Artikelnummer

HOFEFP700R5

Herstellernummer

EFP700R5

Hersteller

HOF

Volumenstrom, freiblasend:

925 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

320 mm

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP55

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Tiefe:

156 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

169 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

This outdoor filter fan, EEP, is easy to install , downtime is avoided, and ideal in indoor and outdoor environments. This Outdoor Filter Fan, EFP, EFP700R5 item measures 320x320x157mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.