NVENT HOFFMAN - HOFEFP220-115R5 Vent. a griglia,flusso 110m3/h - EFP220-115R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 110 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 145 mm
Breite - 145 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8713574132986
Artikelnummer
HOFEFP220-115R5
Herstellernummer
EFP220-115R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
110 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
145 mm
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Tiefe:
93 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


