NVENT HOFFMAN - HOFEFP200-24VACR5 Vent. a griglia,flusso 56m3/h - EFP200-24VACR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 56 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 145 mm
Breite - 145 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8713574161764
Artikelnummer
HOFEFP200-24VACR5
Herstellernummer
EFP200-24VACR5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
56 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
145 mm
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP55
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
21.6...26.4 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
69 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
19 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


