NVENT HOFFMAN - HOFEFP200-115R5 Vent. a griglia,flusso 64 m3/h - EFP200-115R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 64 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 145 mm
Breite - 145 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8713574161429
Artikelnummer
HOFEFP200-115R5
Herstellernummer
EFP200-115R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
64 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
145 mm
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Tiefe:
75 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


