NVENT HOFFMAN - HOFEFE500R5 Ventola a griglia EMC 480 m3/h - EFE500R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 320 mm
Breite - 320 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8713574132061
Artikelnummer
HOFEFE500R5
Herstellernummer
EFE500R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
480 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
157 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
115 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
7.04


