Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFE300R5 Ventola a griglia EMC 223 m3/h - EFE300R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFE300R5 Ventola a griglia EMC 223 m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 256 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 252 mm

  • Breite - 252 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8713574132016

Artikelnummer

HOFEFE300R5

Herstellernummer

EFE300R5

Hersteller

HOF

Volumenstrom, freiblasend:

256 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

252 mm

Breite:

252 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Tiefe:

113 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

45 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

7.04

This EMC vertical filter fan, EFE, with a IP 54 protection degree, is easy to install thanks to its click-in feature. This EMC Filter Fans, EFE, EFE300R5 item measures 252x252x103mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Textured.