NVENT HOFFMAN - HOFEFE250R5 Ventola a griglia EMC 125 m3/h - EFE250R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 156 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 252 mm
Breite - 252 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8713574131996
Artikelnummer
HOFEFE250R5
Herstellernummer
EFE250R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
156 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
252 mm
Breite:
252 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
104 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
19 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
7.04


