Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFAP250-300R5 Filtro di scarico per esterni - EFAP250-300R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFAP250-300R5 Filtro di scarico per esterni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 223 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 223 mm

  • Filterumrandung - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574131842

Artikelnummer

HOFEFAP250-300R5

Herstellernummer

EFAP250-300R5

Hersteller

HOF

Breite:

223 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

223 mm

Filterumrandung:

Kunststoff

This outdoor vertical exhaust filter, with a polycarbonate cover and with a IP 55 protection degree. This Exhaust Filter Outdoor Version, EFAP, EFAP250-300R5 item measures 223x223xmm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.