Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFAP200R5 Filtro di scarico per esterni - EFAP200R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFAP200R5 Filtro di scarico per esterni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 125 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 125 mm

  • Filterumrandung - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574131835

Artikelnummer

HOFEFAP200R5

Herstellernummer

EFAP200R5

Hersteller

HOF

Breite:

125 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

125 mm

Filterumrandung:

Kunststoff

This outdoor vertical exhaust filter, with a polycarbonate cover and with a IP 55 protection degree. This Exhaust Filter Outdoor Version, EFAP, EFAP200R5 item measures 125x125xmm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.