Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFAE500-700R5 Filtro di scarico - EFAE500-700R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFAE500-700R5 Filtro di scarico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 292 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 292 mm

  • Filterumrandung - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574132634

Artikelnummer

HOFEFAE500-700R5

Herstellernummer

EFAE500-700R5

Hersteller

HOF

Breite:

292 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

292 mm

Filterumrandung:

Kunststoff

This EMC vertical exhaust filter, EFAE, is easy to install thanks to its click-in feature. This EMC Exhaust Filter, EFAE, EFAE500-700R5 item measures 292x292x39mm has a material of Plastic color Unpainted, finish Polished.