NVENT HOFFMAN - HOFECR550 Riscaldatore ventola 550W - ECR550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 550 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574096998
Artikelnummer
HOFECR550
Herstellernummer
ECR550
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
550 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
100 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP20
The high performance heater, with an integrated thermostat and a heating capacity of 550 watts. This Fan Heater With Thermostat, ECR, ECR550 item measures 160x100x122mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.