Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFECOM16066 Da pavimento, 1600x600x600 - ECOM16066

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFECOM16066 Da pavimento, 1600x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.6 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574226074

Artikelnummer

HOFECOM16066

Herstellernummer

ECOM16066

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

600 mm

Höhe:

1.6 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

ja

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Aluminium double wall, single door combinable floor standing enclosure for outdoor use IP 66 protection. This Combinable Single Door Aluminium Floor Standing Outdoor Enclosure, ECOM, ECOM16066 item measures 1600x600x600mm has a material of Aluminum colorUnpainted, finish Brushed.