NVENT HOFFMAN - HOFECHT50 Riscaldatore 50W - ECHT50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...120 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574121836
Artikelnummer
HOFECHT50
Herstellernummer
ECHT50
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...120 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
60 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20


