NVENT HOFFMAN - HOFECHT100 Riscaldatore 100W - ECHT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574121850
Artikelnummer
HOFECHT100
Herstellernummer
ECHT100
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Compact heater ECH(T) available with or without thermostat eliminating condensation when the ambient temperature drops. This Compact Heater With / Without Thermostat, ECH(T), ECHT100 item measures 110x60x90mm has a material of Plastic color Black, finishTextured.


