NVENT HOFFMAN - HOFECH150 Riscaldatore 150W - ECH150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8713574122024
Artikelnummer
HOFECH150
Herstellernummer
ECH150
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Compact heater ECH(T) available with or without thermostat eliminating condensation when the ambient temperature drops. This Compact Heater With / Without Thermostat, ECH(T), ECH150 item measures 150x60x90mm has a material of Plastic color Black, finish Textured.


