NVENT HOFFMAN - HOFDR352505E Guida DIN 35x260, OABP/ OPCP - DR352505E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574096769
Artikelnummer
HOFDR352505E
Herstellernummer
DR352505E
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR3, DR352505E item measures 300x300xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


