Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDR351505E Guida DIN 35x160, OABP/ OPCP - DR351505E

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDR351505E Guida DIN 35x160, OABP/ OPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096721

Artikelnummer

HOFDR351505E

Herstellernummer

DR351505E

Hersteller

HOF

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

200 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1.5 mm

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR3, DR351505E item measures 200x200xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.