NVENT HOFFMAN - HOFDR350904E Guida DIN 35x100, SABP - DR350904E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 125 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574096684
Artikelnummer
HOFDR350904E
Herstellernummer
DR350904E
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN rail, DR2, DR350904E item measures 125x125xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


