Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPK06R5 Vano tastiera cernierato 600w - DPK06R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPK06R5 Vano tastiera cernierato 600w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastatur-Klapplade

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Breite - 470 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574122628

Artikelnummer

HOFDPK06R5

Herstellernummer

DPK06R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Tastatur-Klapplade

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Breite:

470 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

185 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Easy to mount hinged keyboard tray for a keyboard and mouse for a partial doors configuration. This Hinged Keyboard Tray, DPK, DPK06R5 item measures 250x600xmm has a material of Steel color Light Gray, finish Plated.