NVENT HOFFMAN - HOFDFN02 Ventola superiore - DFN02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 5650 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574057401
Artikelnummer
HOFDFN02
Herstellernummer
DFN02
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
5650 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
207...253 V
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Tiefe:
42 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
19 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
9.01


