Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCPG63 Pressacavo plastica M63, 5 pz - CPG63

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCPG63 Pressacavo plastica M63, 5 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...34 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187191

Artikelnummer

HOFCPG63

Herstellernummer

CPG63

Hersteller

HOF

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...34 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Flachkabelverschraubung:

nein

The compression of each cable in the cable gland can be adjusted and provides strain relief for high protection. This Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG, CPG63 item measures 71x65x67mm has a material of Polyamide PA6 color Light Gray, finish Smooth.