NVENT HOFFMAN - HOFCPG50 Pressacavo plastica M50, 5 pz - CPG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8713574187184
Artikelnummer
HOFCPG50
Herstellernummer
CPG50
Hersteller
HOF
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Flachkabelverschraubung:
nein


