NVENT HOFFMAN - HOFCIPP18 Profili laterali da 19", 875 - CIPP18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 29 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066373
Artikelnummer
HOFCIPP18
Herstellernummer
CIPP18
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
sonstige
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 18U, CIPP, CIPP18 item measures 1600x45x29mm with a material of Steel finish Plated.


