Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIPP06 Profili laterali da 19", 350 - CIPP06

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIPP06 Profili laterali da 19", 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574066311

Artikelnummer

HOFCIPP06

Herstellernummer

CIPP06

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe:

sonstige

19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-Inch Partial Height 6U, CIPP, CIPP06 item measures 400x45x29mm with a material of Steel finish Plated.