Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIPD47 Profili laterali da 19", 2200 - CIPD47

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIPD47 Profili laterali da 19", 2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 2102 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

98 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574074194

Artikelnummer

HOFCIPD47

Herstellernummer

CIPD47

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

2102 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

19-Inch Mounting Profiles, CIPD allow installation of additional 19-in equipment within the side or front of enclosure. This Mounting Profile 19-Inch 47U, CIPD, CIPD47 item measures 2102x45x15mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.