NVENT HOFFMAN - HOFCIPD42 Profili laterali da 19", 2000 - CIPD42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 1902 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574074187
Artikelnummer
HOFCIPD42
Herstellernummer
CIPD42
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
1902 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
19-Inch Mounting Profiles, CIPD allow installation of additional 19-in equipment within the side or front of enclosure. This Mounting Profile 19-Inch 42U, CIPD, CIPD42 item measures 1902x45x15mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.