Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIPD33 Profili laterali da 19", 1600 - CIPD33

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIPD33 Profili laterali da 19", 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574074163

Artikelnummer

HOFCIPD33

Herstellernummer

CIPD33

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

19-Inch Mounting Profiles, CIPD allow installation of additional 19-in equipment within the side or front of enclosure. This Mounting Profile 19-Inch 33U, CIPD, CIPD33 item measures 1502x45x15mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.