Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCID600 Profili 19", 800/1000x600 - CID600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCID600 Profili 19", 800/1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 555 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574066236

Artikelnummer

HOFCID600

Herstellernummer

CID600

Hersteller

HOF

Werkstoff:

sonstige

Breite:

555 mm

Höhe:

32 mm

Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID allow asymmetric fixing of 19-in profiles; depth adjustable. This Profiles For 19-in Profile Asymmetric Fixing, CID, CID600 item measures 32x555x30mm with a material of Steel, finish Zinc Plt.