NVENT HOFFMAN - HOFCGHD25 Pressacavo HD M25, 5 pezzi - CGHD25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP69K
Packung
1 ST
EAN
8713574206458
Artikelnummer
HOFCGHD25
Herstellernummer
CGHD25
Hersteller
HOF
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP69K
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
ja


