Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCGHD20 Pressacavo HD M20, 5 pezzi - CGHD20

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCGHD20 Pressacavo HD M20, 5 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574206441

Artikelnummer

HOFCGHD20

Herstellernummer

CGHD20

Hersteller

HOF

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP69K

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

These hygienic cable glands are developed for enclosures that are to be installed within the food and beverage industry. This Cable Glands Hd, CGHD, CGHD20 item measures 37x26x26mm has a material of Stainless Steel 303 color Unpainted, finish Brushed.