Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCEL550M Lampada 550 lm, sensore mov. - CEL550M

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCEL550M Lampada 550 lm, sensore mov.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Länge - 396 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Bemessungsspannung - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574253179

Artikelnummer

HOFCEL550M

Herstellernummer

CEL550M

Hersteller

HOF

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

396 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungsspannung:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Lampada 550 lm, sensore mov., Lampada compatta 24 - 240 V (CA/CC)