Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCDV1800R5 Divisore verticale, 1800 - CDV1800R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCDV1800R5 Divisore verticale, 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilschiene

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.8 mm

  • Höhe - 1.8 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125919

Artikelnummer

HOFCDV1800R5

Herstellernummer

CDV1800R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profilschiene

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1.8 mm

Höhe:

1.8 mm

Farbe:

sonstige

The profile provides vertical separation and ensures that partial doors and panels are secured. This Vertical Dividers For Floor Standing Enclosures, CDV, CDV1800R5 item measures 1755x90x49mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.