Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCDH600 Divisore orizzontale C, 600 - CDH600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCDH600 Divisore orizzontale C, 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066106

Artikelnummer

HOFCDH600

Herstellernummer

CDH600

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profilschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

600 mm

Farbe:

sonstige

The profile provides horizontal separation and ensures that partial doors and panels are secured. This Horizontal Dividers For Floor Standing Enclosures, CDH, CDH600 item measures x600xmm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.