Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCDH400 Divisore orizzontale C, 400 - CDH400

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCDH400 Divisore orizzontale C, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 400 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066090

Artikelnummer

HOFCDH400

Herstellernummer

CDH400

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profilschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

400 mm

Farbe:

sonstige

The profile provides horizontal separation and ensures that partial doors and panels are secured. This Horizontal Dividers For Floor Standing Enclosures, CDH, CDH400 item measures x400xmm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.