NVENT HOFFMAN - HOFCBU1200 Barre per imp. pesanti, 1200 - CBU1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574107724
Artikelnummer
HOFCBU1200
Herstellernummer
CBU1200
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Höhe:
49 mm
Heavy Duty Carrier Bars, CBU support heavy component mounting such as transformers. Supports enclosure width and depth. This Heavy Duty Carrier Bars, CBU, CBU1200 item measures 49x1195x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


