NVENT HOFFMAN - HOFCBPS1050-316 Piastra inf. 2 parti, 1000x500 - CBPS1050-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198340
Artikelnummer
HOFCBPS1050-316
Herstellernummer
CBPS1050-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS1050-316 item measures 25x1000x500mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


