NVENT HOFFMAN - HOFCBPS1040 Piastra inf. 2 parti, 1000x400 - CBPS1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198319
Artikelnummer
HOFCBPS1040
Herstellernummer
CBPS1040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS1040 item measures 25x1000x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


