Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0860 Piastra inf. 2 parti, 800x600 - CBPS0860

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0860 Piastra inf. 2 parti, 800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574198296

Artikelnummer

HOFCBPS0860

Herstellernummer

CBPS0860

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0860 item measures 25x800x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.