Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0640-316 Piastra inf. 2 parti, 600x400 - CBPS0640-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCBPS0640-316 Piastra inf. 2 parti, 600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574198203

Artikelnummer

HOFCBPS0640-316

Herstellernummer

CBPS0640-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0640-316 item measures 25x600x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finishBrushed.