Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCBPA084 Piastra inferiore, 800x400 - CBPA084

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCBPA084 Piastra inferiore, 800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574188389

Artikelnummer

HOFCBPA084

Herstellernummer

CBPA084

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

This bottom plate ensures that the enclosure's protection degree is maintained. This Aluminium Bottom Plates, CBPA, CBPA084 item measures x800x400mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.